曜日別特売
SS-150-004 ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機) 75878794

ステンレスシクネスゲージ リーフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚仕様●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(mm):150●リーフ厚(mm):0.04●厚さの許容差(mm):±0.005注文コード75878794品番SS-150-004
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

用途隙間測定に仕様●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(mm):150●リーフ厚(mm):0.04●厚さの許容差(mm):±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする