S100-20 シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機) 75878968

シクネスゲージ リーフ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚仕様●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(mm):100●リーフ厚(mm):2●厚さの許容差(mm):±0.035注文コード75878968品番S100-20
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

用途隙間測定に仕様●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(mm):100●リーフ厚(mm):2●厚さの許容差(mm):±0.035アズワン品番65-2725-76RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: 間隙計測
建設業・工事業

消耗品の為、手頃な価格で購入できたのはとても助かりました。
精度も問題なく、数値の刻印も見やすくて実用性は十分。必要な厚みだけを選んで買えるのは経済的で、工具箱のスペースも節約できます。
高級品と比べると仕上げの丁寧さでは多少の差を感じますが、問題ありません。今後もリピート購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする