商品レビューを投稿する内容量1本仕様●測定範囲【直径】(mm):Φ20-300●測定範囲【円周】(mm):60-950●長さの許容差(mm):±0.20●テープ幅(mm):16●読取部寸法(mm):25×130注文コード75879083品番CJU-950BKD
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
ブラックタイプなので見やすいです。
円周と直径を同時に測定可能です。