P-7 スチールパラレル SK(新潟精機) 75879415

スチールパラレル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セット(2個)仕様●サイズ(mm):15×25×150●真直度(μm):5●平行度(μm):5●硬度(HV):510-590注文コード75879415品番P-7
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

総焼入、精密研磨仕上です。
機械のテーブル面と加工物や治具、金型等の間にセットし、平行及び真直を維持し、高精度の加工ができます。
研削盤はもちろん、フライス盤、ボール盤、プレス機械等、幅広く利用でき、しかも機械を刃物等から保護します。
真直度、平行度の検査補助具としても利用できます。

用途真直度、平行度の維持、検査補助具として仕様●サイズ(mm):15×25×150●真直度(μm):5●平行度(μm):5●硬度(HV):510-590RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする