曜日別特売
GDCP-150DF フック付デジタルデプスゲージ SK(新潟精機) 75879555

 

GDCP-150DF フック付デジタルデプスゲージ SK(新潟精機) 75879555
GDCP-150DF フック付デジタルデプスゲージ SK(新潟精機) 75879555
GDCP-150DF フック付デジタルデプスゲージ SK(新潟精機) 75879555

フック付デジタルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード75879555品番GDCP-150DF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

深さ測定用のデジタルタイプです。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

用途深さの測定やフック形状による挟み込み測定にタイプデジタルデプスバー電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150(デプス:2.1-150)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):100アズワン品番65-2725-92
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする