SK(新潟精機)
ロングジョウノギス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
最大測定長(mm)
600
300
600
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75879817
品番
JLVC-60
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。
用途
外側、内側、段差測定に
タイプ
アナログ
デプスバー
無
付属品
アルミケース
仕様
●最大測定長(mm):600●最小読取値(mm):0.05●最大許容誤差(mm):±0.10
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
3290
寸法H(mm)
32
寸法F(mm)
163
寸法D(mm)
180
寸法E(mm)
320
寸法C(mm)
45
最大測定長(mm)
600
本体寸法(mm)奥行
14
寸法G(mm)
56.4
本体高さ(mm)
405(寸法B)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
820(寸法A)
注意
※外側の精度保証は測定面で最も本尺に近い部分(上側)によって保証しています。
※ジョウの先端を用いて測定を行う場合、測定の方法によっては測定精度が表示最大許容誤差を満たさない場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。