SCDI-12S Sラインシリンダゲージ SK(新潟精機) 75879878

 

SCDI-12S Sラインシリンダゲージ SK(新潟精機) 75879878
SCDI-12S Sラインシリンダゲージ SK(新潟精機) 75879878
SCDI-12S Sラインシリンダゲージ SK(新潟精機) 75879878

Sラインシリンダゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様●測定範囲(mm):8-12●測定子の有効ストローク(mm):0.7●広範囲精度(μm):3●繰返し精度(μm):0.5●換えロッド(mm):8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12●換えワッシャ(mm):無注文コード75879878品番SCDI-12S
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
別売のSラインダイヤルコンパレータと組み合わせることで高精度測定を実現します。
耐久性に優れ、ワーク対応範囲の広いルビー測定子です。
熱膨張率の小さいインバー鋼をチューブに採用し、温度変化の影響を受けにくく、高品質が長く維持できます。
内部の高精度伝達セグメントが、コンタクトピンの動きを反動なしで、正確に測定器へ伝達します。

用途
内径測定用に
仕様●測定範囲(mm):8-12●測定子の有効ストローク(mm):0.7●広範囲精度(μm):3●繰返し精度(μm):0.5●換えロッド(mm):8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12●換えワッシャ(mm):無
注意
※ダイヤルゲージ等の測定器は付属していません。
※各精度は、別売のダイヤルゲージを含みません。
※取付可能測定器ステム径(mm):Φ8
※取付可能ダイヤルゲージは、ステム根元から測定子までの長さが40mm以上を対象としています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする