商品レビューを投稿する内容量1個仕様●測定範囲(mm):12-20●測定子の有効ストローク(mm):0.9●広範囲精度(μm):3●繰返し精度(μm):0.5●換えロッド(mm):12、13、14、15、16、17、18、19、20●換えワッシャ(mm):0.5注文コード75879887品番SCDI-20S
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥120,780販売価格(税別)
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
別売のSラインダイヤルコンパレータと組み合わせることで高精度測定を実現します。
耐久性に優れ、ワーク対応範囲の広いルビー測定子です。
熱膨張率の小さいインバー鋼をチューブに採用し、温度変化の影響を受けにくく、高品質が長く維持できます。
内部の高精度伝達セグメントが、コンタクトピンの動きを反動なしで、正確に測定器へ伝達します。