150SS-SP デジタルケガキノギス用ケガキ針 SK(新潟精機) 75880133

デジタルケガキノギス用ケガキ針

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード75880133品番150SS-SP
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針です。
先端焼入品です。

用途
デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針に
仕様●適用機種:GDCS-150SS●全長(mm):29●径(mm):Φ2●先端角度(°):45アズワン品番65-2725-91RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする