曜日別特売
KMC-1001 Sラインダイヤルコンパレータ SK(新潟精機) 75880167

 

KMC-1001 Sラインダイヤルコンパレータ SK(新潟精機) 75880167
KMC-1001 Sラインダイヤルコンパレータ SK(新潟精機) 75880167

Sラインダイヤルコンパレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード75880167品番KMC-1001
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
最小読取値0.001mmでSラインシリンダゲージへセットして使用できます。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。

用途比較測定にタイプ標準目盛仕様50-0-50仕様●測定範囲(mm):0.1●目量(mm):0.001●戻り誤差(μm):0.5●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1●最大許容誤差(μm):1.2●狭範囲指示誤差(μm):0.7●繰返し精密度(μm):0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする