D-300IP67MW デジタルSラインキャリパ SK(新潟精機) 75880316

D-300IP67MW デジタルSラインキャリパ SK(新潟精機) 75880316
D-300IP67MW デジタルSラインキャリパ SK(新潟精機) 75880316

デジタルSラインキャリパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
測定範囲(mm)0~300
デプスバー
内容量1個注文コード75880316品番D-300IP67MW
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。
任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約8分)です。
オートオン機能付です。

用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタルデプスバー電源CR2032(テスト用付属)IP等級67測定範囲(mm)0~300アズワン品番65-2724-64仕様●測定範囲(mm):0-300●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※データの受信には、別売のワイヤレス受信機(WI-1M)が必要です。
※メーカーのANT+システムは日本及びFCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります(主要地域のみ抜粋)。その他の地域でのご使用についてはお問い合わせください。
※使用温度範囲(℃):10-40
※データ送信用接続ユニット:WI-M1(無線)
※無線方式:ANT+(通信距離6m以内)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする