ABLOY(アブロイ)
南京錠 PL341
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び寸法
50
25
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75881127
品番
PL341N/50
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
高度なセキュリティが必要とされる用途に適した非常に強固な南京錠です。
呼び寸法
50
材質
(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼
材質(本体)
真鍮
径(Φmm)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×52.7×25
仕上
クローム
シリンダー
プロテック
ロック
キー式
材質(吊)
硬化ボロン鋼