橙 防炎マット アズワン 75881129

防炎マット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット注文コード75881129品番
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,290
販売価格(税別)
53,900

自己消火・断熱保温機能があります。ハロゲン化合物を含まない無公害素材です。

長さ(mm)900幅(mm)900材質EVA(酢酸ビニル)防炎性能試験番号E0970277寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×900×15アズワン品番8-2821-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする