お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

36467 流量膨張式呼吸回路(MC新生児用) アトムメディカル 75882784

流量膨張式呼吸回路(MC新生児用)

9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台注文コード75882784品番36467

APLバルブが肺損傷を防ぎ、安全な蘇生を実現。
患者から回路を外さずに吸引でき、気管支鏡はキャップの穴に挿入します。

容量(L)0.5/吸引ポート、バック:0.5圧力最大吸気圧:40cmH2O一般的名称(薬事)呼吸回路セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228ADBZX00055000松吉医科器械コード24-6397-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする