※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
熱転写プリンタ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75884532
品番
TDP43ME/E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
セット内容
プリンタ本体、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLインクリボン、電源アダプタ、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバ、クイックマニュアル
質量(kg)
2.72
電源
100~240VAC、50/60Hz
対応OS
Windows2000/XP/Vista/7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
226×171×285
インターフェース
USB、パラレル(セントロニクス)、シリアル
印字密度
300dpi
最大印字幅(mm)
108
印字速度
50.8~101.6mm/秒
使用可能ラベル
熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル、ブランクラベル、熱収縮チューブマーカー、マーカープレート等
給紙方法
内蔵ロールマウント、後部排紙(ロールスタンド使用時)