曜日別特売
R100X225V8C 熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 75884566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
適合ケーブル(Φmm)7.1~9.9
内容量1個注文コード75884566品番R100X225V8C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

革新的なラベルデザインにより、ラベルをケーブルに取り付け後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することが出来ます。
位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえる事ができます。
既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。
ケーブル密集部での使用に最適です。

材質ビニル、ポリエステル質量(g)134寸法D(mm)57.2寸法B(mm)69.9寸法C(mm)19.1トラスコ品番814-6581使用温度範囲(℃)-40~66寸法A(mm)25.4列数1ラベル数75適合ケーブル(Φmm)7.1~9.9

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75884566R100X225V8C70385508R100X225V8CR100X225V8C 熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 70385508熱転写ハンディプリンタ用回転ラベルPANDUIT(パンドウイット)1箱(750枚)
88,980
税込97,878
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする