HSEC1.5-5 肉厚タイプ熱収縮チューブ用エンドキャップ PANDUIT(パンドウイット) 75885503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肉厚タイプ熱収縮チューブ用エンドキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(5個)材質接着剤付きポリオレフィントラスコ品番814-6544注文コード75885503品番HSEC1.5-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質接着剤付きポリオレフィントラスコ品番814-6544収縮後肉厚(mm)3.6質量(g)141使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮後内径最大値(Φmm)17.3収縮前内径最小値(Φmm)40.1長さB(mm)89.9長さA(mm)82.0収縮温度120℃収縮率(%)60適合電線サイズ250~500MCM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする