曜日別特売
HST2.7-12-2Y 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット) 75885564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HST2.7-12-2Y 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット) 75885564
HST2.7-12-2Y 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット) 75885564

肉厚タイプ熱収縮チューブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(2本)注文コード75885564品番HST2.7-12-2Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。

材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(mm)304トラスコ品番440-1620収縮後内径最大値(Φmm)22.1質量(g)396使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮前内径最小値(Φmm)68.6収縮温度120℃収縮率(%)66収縮後肉厚(mm)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75885546
2015-07-07
用途: 破れた掃除機ホースを直しました。
医療・福祉・介護関連業

肉厚なので一様に収縮させるのは難しく、厚い部分と薄い部分ができてしまった。長さも若干縮んでしまうので、接着剤がチューブの前後についてしまった。ホースの修理という目的は達成しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする