CTD711 耳/額式体温計 シチズンシステムズ 75885618

耳/額式体温計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード75885618品番CTD711
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

耳でも、おでこでも、約1秒ですばやく測れる赤外線体温計。
バックライト機能で暗い部屋でも見やすく正確に検温できます。
9回分メモリー。耳、額検温のほか、物体表面温度や室温も測定可能。

セット内容プローブキャップ測定範囲(℃)耳・額(体温)=34.0~42.2、表面温度=ー22~80、室温=10~40一般的名称(薬事)耳赤外線体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00100000松吉医科器械コード24-7954-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする