曜日別特売
PLT2H-TL300 耐熱耐候性ナイロン66結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 75885634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLT2H-TL300 耐熱耐候性ナイロン66結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 75885634
PLT2H-TL300 耐熱耐候性ナイロン66結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 75885634

耐熱耐候性ナイロン66結束バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(250本)
最大結束径(Φmm)51
内容量1袋(250本)注文コード75885634品番PLT2H-TL300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法A(mm)213最大結束径(Φmm)51トラスコ品番438-3109質量(g)895寸法F(mm)8.1寸法D(mm)7.4寸法E(mm)12.2寸法B(mm)7.6寸法C(mm)1.9ループ引張強度規格値(N[kgf])534[54.5]推奨適合工具GTH、PTH特性耐候、耐熱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする