用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LHB41900、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 下面開放タイプ 190幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)3形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1(200V時)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)182.7(200V時)穴サイズ(mm)【天井切込】190×1257、【連結取付切込】190×(1254×N-17)明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4770ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵