PANDUIT(パンドウイット)
光ファイバーラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(500枚)
注文コード
75885756
品番
F102X220FJJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
光ファイバーの線名表示作業をスピードアップできます。
光ファイバーに広い表示スペースを確保できます。
台紙はA4サイズです。
印字性能に優れており、高品質な印字ができます。
色
白
材質
ポリオレフィン
トラスコ品番
731-0773
質量(g)
159
使用温度範囲(℃)
-40~82
寸法A(mm)
26.0
列数
7
寸法B(mm)
56.0
寸法C(mm)
10.0
行数
4
貼付枚数(枚/シート)
28
ラベル数
500