※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1000本)
注文コード
75885957
品番
PLT2S-M300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ケーブルなどの結束
寸法A(mm)
188
最大結束径(Φmm)
48
トラスコ品番
438-3265
質量(kg)
1
寸法F(mm)
6.6
寸法D(mm)
5.6
寸法E(mm)
8.0
寸法B(mm)
4.8
寸法C(mm)
1.3
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222[22.7]
推奨適合工具
GTS、PTS