曜日別特売
PLT2S-C71 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット) 75885966

結束バンド パンタイ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(100本)注文コード75885966品番PLT2S-C71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
用途
ケーブルなどの結束
寸法A(mm)188最大結束径(Φmm)48トラスコ品番438-3231材質ポリエーテルエーテルケトン質量(g)154使用温度範囲(℃)-60~260寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)8.1寸法B(mm)4.38寸法C(mm)1.4ループ引張強度規格値(N[kgf])667[68.1]推奨適合工具GTS、PTS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75886002
2021-10-11
用途: 試験用

使用頻度が高く、発注を忘れがちなのですぐに届いて非常に便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする