曜日別特売
PLT1.5I-M300 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット) 75886036

結束バンド パンタイ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(1000本)注文コード75886036品番PLT1.5I-M300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
用途
ケーブルなどの結束
最大結束径(Φmm)35仕様UL、CSA規格品トラスコ品番438-2889材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)142幅(mm)3.6厚さ(mm)1.1質量(g)681使用温度範囲(℃)-60~100引張強度(N)178使用場所屋内・屋外用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75886002
2021-10-11
用途: 試験用

使用頻度が高く、発注を忘れがちなのですぐに届いて非常に便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする