曜日別特売
PLP1S-M30 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット) 75886054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

結束バンド パンタイ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(1000本)注文コード75886054品番PLP1S-M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途
ケーブルなどの結束
寸法A(mm)135最大結束径(Φmm)25トラスコ品番850-3825材質耐熱性ナイロン質量(kg)1寸法F(mm)7.6寸法D(mm)9.0寸法E(mm)8.4寸法B(mm)4.6寸法C(mm)1.3寸法G(mm)9.4取付穴径(Φmm)6.4ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.7]推奨適合工具GTS、PTS最大取付パネル厚(mm)3.2特性耐熱

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75886054PLP1S-M3070383794PLP1S-M30PLP1S-M30 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット) 70383794結束バンド パンタイPANDUIT(パンドウイット)1箱(2000本)
64,980
税込71,478
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75886002
2021-10-11
用途: 試験用

使用頻度が高く、発注を忘れがちなのですぐに届いて非常に便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする