お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

02954 トップ輸液セット クリア トップ 75886318

トップ輸液セット クリア

10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(50本)注文コード75886318品番02954

大型クレンメ採用。
静脈注射用医薬品を静脈内に点滴投与するために使用します。

材質チューブ=ポリ塩化ビニール区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ00954000松吉医科器械コード24-8568-02医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする