※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
メタルコードクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法A(mm)
19.8
19.8
13.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
75886377
品番
MACC62-A-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
クリップの開閉が簡単にでき、ケーブルの取付、追加、取外しが素早くできます。
材質
亜鉛メッキ鋼
トラスコ品番
438-2552
質量(g)
390
寸法A(mm)
19.8
寸法D(mm)
19.1
寸法B(mm)
30.0
最大結束径(Φmm)
15.7
寸法C(mm)
7.4
固定方法
粘着テープ
使用箇所
屋内
最大静荷重(g)
200