C100X038KBT ポリイミド製ラベル PANDUIT(パンドウイット) 75886526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリイミド製ラベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10000枚)
寸法B(mm)9.5
寸法A(mm)25.4
内容量1セット(10000枚)注文コード75886526品番C100X038KBT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

はがした跡がわかるので、はく離証明用ラベルとして最適です。

用途はく離証明用ラベル使用温度範囲(℃)-40~177仕様ロールコア/3インチトラスコ品番731-0617質量(g)907寸法A(mm)25.4列数3寸法B(mm)9.5ラベル数10000枚/ロール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする