C090X025KBT ポリイミド製ラベル PANDUIT(パンドウイット) 75886544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリイミド製ラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10000枚)
寸法B(mm)6.4
寸法A(mm)22.9
内容量1セット(10000枚)注文コード75886544品番C090X025KBT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

はがした跡がわかるので、はく離証明用ラベルとして最適です。

用途はく離証明用ラベル使用温度範囲(℃)-40~177仕様ロールコア/3インチトラスコ品番731-0595質量(g)528寸法A(mm)22.9列数3寸法B(mm)6.4ラベル数10000枚/ロール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする