PANDUIT(パンドウイット)
ポリイミド製ラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10000枚)
1セット(5000枚)
1セット(10000枚)
1箱(20000枚)
寸法B(mm)
6.4
6.4
5.1
9.5
11.1
寸法A(mm)
19.1
50.8
40.6
38.1
25.4
12.7
6.4
15.2
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10000枚)
注文コード
75886562
品番
C075X025KBT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
はがした跡がわかるので、はく離証明用ラベルとして最適です。
用途
はく離証明用ラベル
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~177
仕様
ロールコア/3インチ
トラスコ品番
731-0579
寸法A(mm)
19.1
列数
3
寸法B(mm)
6.4
ラベル数
10000枚/ロール