※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
ポリイミド製ラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10000枚)
1セット(5000枚)
1セット(10000枚)
1箱(20000枚)
寸法B(mm)
5.1
6.4
5.1
9.5
11.1
寸法A(mm)
15.2
50.8
40.6
38.1
25.4
12.7
6.4
15.2
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10000枚)
注文コード
75886571
品番
C060X020KBT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
はがした跡がわかるので、はく離証明用ラベルとして最適です。
用途
はく離証明用ラベル
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~177
仕様
ロールコア/3インチ
トラスコ品番
731-0552
質量(g)
907
寸法A(mm)
15.2
列数
3
寸法B(mm)
5.1
ラベル数
10000枚/ロール
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75886571
C060X020KBT
70373985
C060X020KBT
ポリイミド製ラベル
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(20000枚)
¥
229,800
税込
¥
252,780
内容量に違いがあります。