お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
EP11 ファロス円皮鍼 ファロス 75887079

ファロス円皮鍼

3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100本)松吉医科器械コード24-5506-01注文コード75887079品番EP11

肌にやさしいテープで鍼を挟み込むようにしっかり固定した円皮鍼。
通気性が高いサージカルテープを使用しています。
二重テープで鍼を固定します。
滅菌済。

区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)滅菌済み鍼寸法(mm)1.1×0.18医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:221AGBZX00087000松吉医科器械コード24-5506-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする