お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

No.700 マイクロフェザーアルミハンドル フェザー安全剃刀 75887316

マイクロフェザーアルミハンドル

3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
松吉医科器械コード23-6058-00
内容量1箱(5本)注文コード75887316品番No.700

超精密刃付けをした刃先を重量感のあるアルミニュウムハンドルに装着したマイクロメス。
強膜・角膜の半層切開や穿刺切開に最適です。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。

材質メス:ステンレス区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)単回使用眼科用ナイフ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00083000松吉医科器械コード23-6058-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする