お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
NO.780 マイクロフェザーアルミハンドル フェザー安全剃刀 75887368

マイクロフェザーアルミハンドル

3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(5本)注文コード75887368品番NO.780

角膜の切開、緑内障手術の強膜フラップ作製などに最適です。
アルミニュウムハンドルは、適度な重量感と手に馴染むフィット感が得られます。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。

材質刃部/ステンレス、ピン/真鍮、柄部/アルミニュウム区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)単回使用眼科用ナイフ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00083000松吉医科器械コード24-8275-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする