曜日別特売
MY-BS440503/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 埋込形 下面開放タイプ 220幅 省電力タイプ 三菱電機 75887476

MY-BS440503/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 埋込形 下面開放タイプ 220幅 省電力タイプ 三菱電機 75887476
MY-BS440503/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 埋込形 下面開放タイプ 220幅 省電力タイプ 三菱電機 75887476

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 埋込形 下面開放タイプ 220幅 省電力タイプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃90日以内出荷とは
内容量
1台
定格消費電力(W)
20.7(200V時)
光源色
電球色
注文コード
75887476
品番
MY-BS440503/L AHTN
参考基準価格(税別)¥49,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN
定格消費電力(W)
20.7(200V時)
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
182.6(200V時)
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
人感センサ付器具 低天井用 埋込形 下面開放タイプ 220幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)3.2
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
穴サイズ(mm)
【天井切込】220×1235、【連結取付切込】220×(1254×N-19)
関連部品
連結金具REB69
明るさ(Lm)
4000
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3780
ライトユニット
省電力タイプ / LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工では使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする