お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
K-700 マイクロフェザーブレイド フェザー安全剃刀 75887508

マイクロフェザーブレイド

3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
松吉医科器械コード23-6059-00
内容量1箱(5個)注文コード75887508品番K-700

強膜・角膜の半層切開や穿刺切開に最適なマイクロメスです。
別売の微細手術用替刃メスハンドル(MF-100・MF-130・MF-130S)に装着して使用します。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。

材質ステンレス区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)単回使用眼科用ナイフ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00177000松吉医科器械コード23-6059-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする