T62T-Q テフロンスパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット) 75889852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テフロンスパイラルラッピング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)7.62
厚さ(mm)0.8
トラスコ品番438-4041
内容量1巻注文コード75889852品番T62T-Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。
取り付け簡単で、速やかにできます。

材質テフロン長さ(m)7.62ナチュラルトラスコ品番438-4041厚さ(mm)0.8質量(g)772寸法A(mm)15.9使用温度範囲(℃)-270~260寸法B(mm)14.4寸法C(mm)15.9使用条件屋外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする