※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
テフロンスパイラルラッピング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
15.24
3.04
7.62
15.24
30.48
厚さ(mm)
0.8
0.8
0.5
1.0
トラスコ品番
438-4024
438-4059
438-4041
438-4032
438-4024
438-4016
438-4008
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75889877
品番
T25T-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。
取り付け簡単で、速やかにできます。
材質
テフロン
長さ(m)
15.24
色
ナチュラル
トラスコ品番
438-4024
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
566
寸法A(mm)
6.4
使用温度範囲(℃)
-270~260
寸法B(mm)
4.8
寸法C(mm)
9.5
使用条件
屋外