曜日別特売
S100X225VARY 手書き用セルフラミネート PANDUIT(パンドウイット) 75889904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手書き用セルフラミネート

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1キット
寸法B(mm)57.2
内容量1キット注文コード75889904品番S100X225VARY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。
ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。

材質(ラベル)ビニルフィルム、(ケース)ポリプロピレントラスコ品番731-5465質量(g)100寸法B(mm)57.2寸法C(mm)19.1セット内容ケース、ラベル(S100X225VAFY)、ペン(PFX-0)使用温度範囲(℃)(ラベル)-40~66寸法A(mm)25.41ロール(枚)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75885713
2017-05-22
用途: 配線
その他業種

粘着力が高い。剥がそうとしても剥がれないくらい、しっかりと貼りつく。
貼った後に、周囲に接着剤がはみ出してベタベタする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする