※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
タイアンカー 耐候性ナイロン66
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(1000個)
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
注文コード
75889992
品番
TA1S10-M0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
束線に対して平行または、垂直に使用できます。
用途
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
幅(mm)
9.5
長さ(mm)
19.0
高さ(mm)
5.0
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用ねじ
M5
質量(g/袋)
376
トラスコ品番
438-4075
質量(g)
376
寸法A(mm)
19.0
寸法D(mm)
5.1
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
5.0
固定方法
M5ねじ
使用箇所
屋外