曜日別特売
TA1S10-C タイアンカー 耐候性ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット) 75890026

TA1S10-C タイアンカー 耐候性ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット) 75890026
TA1S10-C タイアンカー 耐候性ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット) 75890026

タイアンカー 耐候性ナイロン66

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)ナチュラル材質ナイロン66注文コード75890026品番TA1S10-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

束線に対して平行または、垂直に使用できます。

用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。ナチュラル材質ナイロン66幅(mm)9.5長さ(mm)19.0高さ(mm)5.0適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用ねじM5質量(g/袋)63トラスコ品番438-4067質量(g)63寸法A(mm)19.0寸法D(mm)5.1寸法B(mm)9.5寸法C(mm)5.0固定方法M5ねじ使用箇所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75890026
2018-12-16
用途: 配線固定
製造業

特に問題なく使用できます。黒色が無い点が不満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする