お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

MD-47395 リボルバー 住友ベークライト 75890405

リボルバー

11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1箱(2本)
内容量1箱(2本)注文コード75890405品番MD-47395

回転式針先調節機構付き食道静脈瘤穿刺針です。
必要な針の突出長をダイヤル目盛で合わせて押し込むだけのシンプルアクションです。
持ちやすく操作しやすいグリップデザインです。

口径(Φmm)鉗子:2.8以上容量(mL)プライミング:2.0区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)単回使用内視鏡下硬化療法用注射針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16100BZZ01656A01松吉医科器械コード24-3578-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする