曜日別特売
MLT8EH-LP ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 75890437

ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50本)特性耐候、耐食注文コード75890437品番MLT8EH-LP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。

最大結束径(Φmm)203トラスコ品番731-4302質量(kg)1寸法A(mm)754寸法F(mm)15.2寸法D(mm)6.4寸法E(mm)15.7寸法B(mm)12.7寸法C(mm)0.25ループ引張強度規格値(N[kgf])2670[272.4]推奨適合工具RT2HT、ST2MT特性耐候、耐食
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする