曜日別特売
MLT6S-CP316 ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット) 75890525

 

MLT6S-CP316 ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット) 75890525
MLT6S-CP316 ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット) 75890525
MLT6S-CP316 ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット) 75890525

ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(100本)注文コード75890525品番MLT6S-CP316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。

最大結束径(Φmm)152トラスコ品番434-8222質量(g)544寸法A(mm)521寸法F(mm)10.9寸法D(mm)4.3寸法E(mm)6.1寸法B(mm)4.3寸法C(mm)0.25ループ引張強度規格値(N[kgf])890[90.8]推奨適合工具GS4MT、ST2MT、HTMT、PPTMT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37066145
2017-02-28
用途: フェンスの結束
農・林・水産業

面取りがしてあるそうです。安全でとても使いやすく、また購入したいと思います。

対象商品 : 49028761
2016-04-15
用途: 機械の補修
有限会社北部衛生社

純正部品で頼むと1本が10本分の値段だったのでこれにしました。インシュロックの代わりとしても使えそうです。

対象商品 : 37066145
2016-03-25
用途: 農業用パイプの結束
農業生産法人合同会社マルカ農・林・水産業

作業が早く十分な結束力

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする