PANDUIT(パンドウイット)
仮止めタイプ ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(50本)
最大結束径(Φmm)
51
注文コード
75891401
品番
PRT2H-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大結束径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
213
最大結束径(Φmm)
51
寸法F(mm)
10.5
トラスコ品番
438-3761
材質
ナイロン66
質量(g)
210
寸法D(mm)
7.6
寸法E(mm)
12.2
寸法B(mm)
7.6
寸法C(mm)
1.9
寸法G(mm)
10.9
ループ引張強度規格値(N[kgf])
356[36.3]