曜日別特売
- PEテープ モノタロウ 75891717

 

- PEテープ モノタロウ 75891717
- PEテープ モノタロウ 75891717
- PEテープ モノタロウ 75891717
モノタロウ

PEテープ

(31件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1巻注文コード75891717品番-
販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。

用途
一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。
太さ(Φmm)50長さ(m)500材質ポリエチレン(PE)質量(g)480
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 選木
農・林・水産業

よそのメーカーの物とそん色なく使用できます。
大変コスパ良く助かっています。
リピート確定です。

2025-09-26
用途: 事務作業時
建設業・工事業

段ボール・雑誌・新聞などを縛るのに購入しましたが丈夫で安価なので非常に良いと思います。

2025-09-15
用途: 新聞を括る
卸売・小売業

抵抗なくするすると出てくるのが良いです。
コスパも良いので愛用しています。

2024-09-22
用途: 園芸
その他業種

耐候性に優れており、炎天下の使用でもボロボロにならずに大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 75891717
2024-07-11
用途: トンネルの押さえ

トンネルビニールの押さえに使用しました。500mもあり充分使用できます。また、張力もあり良いです。

対象商品 : 75891726
2024-05-27
用途: トマトの誘引結束
その他業種

黄色のテープは目立ちやすいし目印なり安価であるのでうれしい。

対象商品 : 75891699
2024-03-05
用途: トマト(約1万本)の誘因
農・林・水産業

ヒモの始まりを止めているラベル(シール)が強力すぎて、綺麗に剥がすのが大変でした。
でも、冷蔵庫に入れて冷やすと綺麗に剥がせることを発見しました。
当方寒冷地ですので、寒い時期は暖房のない倉庫内に置いておいて、作業する部屋に運んですぐに剥がせば良いことが分かりました。
しかし、暖かくなってからは冷蔵庫に入れないとダメでした。
対応策が見つかったのでこのままでもいいですが、可能ならラベル(シール)の粘着力を弱くして頂きたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 75891699
2024-02-17
用途: 梱包

安価でよいです
ダンボールの芯が もう少し大きく カットがすっきりしてきれいだとよいのですが

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
テープにどの程度の重さが掛かると切れてしまうでしょうか。
回答:
耐荷重の設定はございません。
また、結束方法や梱包方法にも左右される為、明確な回答ができません。
2024-04-17
質問:
太さ50mmより細いものはないでしょうか。
回答:
現時点では50mmのみとなります。
2024-04-17
質問:
太さはぴったり50mmのものなのでしょうか。
回答:
±5%の公差がございます。
2024-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする