MACC62-AV-C VHB粘着テープ付きメタルコードクリップ PANDUIT(パンドウイット) 75891837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MACC62-AV-C VHB粘着テープ付きメタルコードクリップ PANDUIT(パンドウイット) 75891837
MACC62-AV-C VHB粘着テープ付きメタルコードクリップ PANDUIT(パンドウイット) 75891837
MACC62-AV-C VHB粘着テープ付きメタルコードクリップ PANDUIT(パンドウイット) 75891837

VHB粘着テープ付きメタルコードクリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
内容量1袋(100個)注文コード75891837品番MACC62-AV-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

VHBテープは、柔軟性のあるフォーム基材の両側に、耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を付けた強靭な粘着テープです。
金属、ガラス、そして様々な種類のプラスチックを含む幅広い表面材料にご使用になれます。

材質亜鉛メッキ鋼トラスコ品番438-2561質量(g)177使用温度範囲(℃)-35~93寸法A(mm)19.8寸法D(mm)19.1寸法B(mm)30.0最大結束径(Φmm)15.7寸法C(mm)7.4固定方法VHB粘着テープ使用箇所屋外・高温最大静荷重(g)920
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする