電球の種類LED使用場所屋内防水性防滴・防水:LEDロープ部(※ロープLEDのケーブル接続部分やUSBプラグ部分は防水仕様になっておりませんので水はかけないでください。)全光束(Lm)180(最大)テープ長さ(m)3電源DC5V 1.4A光源LED(数量90個)点灯方法OFF/常時点灯(ON/OFFはモバイルバッテリー等のスイッチに依存、またはUSBプラグの抜き差しによる。)色温度約3000K間隔(mm)カット不可調光の可否無スイッチ種類スイッチ無し(モバイルバッテリー等のスイッチに依存、またはUSBプラグの抜き差しによる。)点灯時間常灯材質シリコン