曜日別特売
- 軽半長靴 塩ビ製 モノタロウ 75891927

 

- 軽半長靴 塩ビ製 モノタロウ 75891927
- 軽半長靴 塩ビ製 モノタロウ 75891927
- 軽半長靴 塩ビ製 モノタロウ 75891927
- 軽半長靴 塩ビ製 モノタロウ 75891927
- 軽半長靴 塩ビ製 モノタロウ 75891927
- 軽半長靴 塩ビ製 モノタロウ 75891927
- 軽半長靴 塩ビ製 モノタロウ 75891927
モノタロウ

軽半長靴 塩ビ製

(94件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード75891927品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

塩化ビニル製の長靴です。
クッション性があり、取り外し可能なインソールを使用しております。

用途軽作業用形状ハイカットブラック種類作業靴サイズ(cm)26.5長さ(cm)約31(26cmの場合)材質(アッパー)塩化ビニル機能クッション性標準質量(g)約630(26.0cm)足幅3E靴タイプ半長靴
注意
※本来の用途以外のご使用はお避けください。
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがするおそれがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形のおそれがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりするおそれがありますので注意願います
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:94
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 庭の手入れ時に使用
製造業

電動草刈り機を使用する際に、飛び石対策に使っています。
材質は商品名にある通り、ゴムというよりは硬めのビニールといった感じですが、足の保護には十分です。何よりコスパ最高です。

1が参考にしています
2026-01-30
用途: 家畜診療、畜舎の掃除、畑仕事など
農場さくら 動物診療室農・林・水産業

1年と9か月ほぼ毎日使いましたが、冬でもやわらかくて足なじみが良く、靴底の滑り止めの溝が太いので靴底に着いた汚れを落としやすくて洗浄消毒が楽でした。最近とうとうアキレス腱のあたりが裂けたのでリピート買いします。

対象商品 : 75891927
2025-12-08
用途: 洗車や網戸清掃
建設業・工事業

今まで使っていた長靴より高さが1cmほど高く、表面に艶もあり満足です。中敷きを入れる想定でしたので、若干大きい普段のスニーカーサイズを注文しましたが、狙い通りでした。

2026-01-25
用途: 農作業に
農・林・水産業

農作業用にいつもこの長靴を利用していますが、とても履き心地が良いので満足しています

2025-11-29
用途: 畑仕事など
有限会社 寿商事

毎年長靴を何度か買っていますが、安かったので三足買ってみました。
値段の割に良いとは思いますが、履くところの縁の処理を良くしてくれたら
もっと良いと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 75891918
2026-01-09
用途:

価格が安く 履きやすい この値段ではなにも文句はありません。

対象商品 : 75891945
2025-12-29
用途: 夏場の為に購入
安田工業建設業・工事業

安く買ったので毎年買っても良いと思う。
防寒長靴以外はメーカー品で無くても満足です。

2026-02-03
用途: 庭作業

値段に比較ししっかりした作りです。中敷の具合も良好です。次回も購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする